Opbevaringsbakke 100 x 320 x 90 mm

Art.-nr.: 5150270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 5150270
    EAN/GTIN 4010886515020
    Producentnummer 5150270
    L-nummer L60160 355

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Egnet til perforerede plader med firkantede huller 10 x 38 mm

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 320 mm
    • Samlet højde [mm]: 100 mm
    • Samlet længde [mm]: 90 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven