Indvendig justering af måleskrue, standard, 25-600 mm

Art.-nr.: 515-586
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
    Produkttype Måleklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 515-586
    EAN/GTIN 4946368097015
    Producentnummer 515-586
    L-nummer L40010 4448

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indvendig justering af måleskrue til kontrol, kalibrering og justering af indvendige måleskruer, kun serie 133! Der er monteret en fast endeenhed i huset, som gør det muligt at justere Innenmess­schrauben i trin på 25 mm. Et tilbehørssæt med to 10 mm endemål og spændestykker leveres. De gør det muligt at kalibrere en Innenmess­schraube i en hvilken som helst ønsket position. Enheden bruges også til at indstille nulpunktet for de interne måleskruer før målingen.

    Egenskab:

    Måleområde: 25 - 600
    Masse: 490
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: I en trækasse med fabrikkens testcertifikat, støtteklemmer, 2x 10 mm måleblok

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven