Mikrometerdybdemål 0-300 mm

Art.-nr.: 515-571
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
Artikelnummer 515-571
EAN/GTIN 4946368096964
Producentnummer 515-571
L-nummer L40010 1957

Betegnelse

Beskrivelse:

Til kontrol og kalibrering af dybdemålerens skruer. En 25 mm endedimensionsblok udstyret med hårdt metal leveres og fungerer som referencepunkt. De endelige mål, som anvendes i trin på 25 mm i et robust hus, muliggør en nøjagtig justering af mikrometerdybdemål.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 300
Masse: 430
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en trækasse med fabrikkens testcertifikat, 25 mm referenceblok af hårdmetal.

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven