RM-BN9-27.000-H7LB IC908 Rebehoveder i massivt hårdmetal, venstresnoede, til gennemgående huller, med bajonetmekanisme til hurtig udskiftning til HSC-bearbejdning

Art.-nr.: 5140356
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5140356
    EAN/GTIN 7291075187762
    Producentnummer 5140356
    L-nummer L24220 215

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rejsere med udskifteligt hoved, skærekantdiameter (DC) 27 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, antal skærekanter (NOF) 8

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 27 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Kantlængde (L) 12,9 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 8
    • Swirl vinkel (FHA) 20 grader
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) BN9

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven