RM-SEI-2B-00 IC907 Enkeltskærsfræser WSP til høje skærehastigheder i almindelige bearbejdningsoperationer

Art.-nr.: 5140279
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5140279
EAN/GTIN 7291075219890
Producentnummer 5140279
L-nummer L24220 69

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, vinkel 0 grader, skærekantlængde (L) 15,5 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 2,0, skæreindsatsens tykkelse (S) 1,5 mm, skæreindsatsens bredde (W1) 3,6 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 0 grader
  • Kantlængde (L) 15,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 2,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 3,6 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven