RM-SEI-4A-06 IC507 Enkeltskærsfræser WSP til høj overfladekvalitet ved lave skæreværdier

Art.-nr.: 5140211
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5140211
EAN/GTIN 7291075219692
Producentnummer 5140211
L-nummer L24220 54

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, vinkel 6 grader, skærekantlængde (L) 22,5 mm, skærepladestørrelseskode (SSC) 4,0, skærepladetykkelse (S) 3 mm, skærepladebredde (W1) 6,6 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 6 grader
  • Kantlængde (L) 22,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven