RM-BN8-20.001-H7SA IC908 Rebehoveder i massivt hårdmetal, lige riflet, til blindhuller med bajonetmekanisme til hurtig udskiftning til HSC-bearbejdning

Art.-nr.: 5140153
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5140153
    EAN/GTIN 7291075446982
    Producentnummer 5140153
    L-nummer L24220 199

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Reibere skift hoved, skærekantdiameter (DC) 20,001 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, antal riller (NOF) 8

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 20.001 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Kantlængde (L) 12,9 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 8
    • Swirl vinkel (FHA) 0,5 grader
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) BN8

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven