RM-BN6-16.000-H7SA IC08 Rebehoveder i massivt hårdmetal, lige riflet, til blindhuller med bajonetmekanisme til hurtig udskiftning til HSC-bearbejdning

Art.-nr.: 5140100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5140100
EAN/GTIN 7291075187144
Producentnummer 5140100
L-nummer L24220 39

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamers udskiftelige hoved, skærekantdiameter (DC) 16 mm, skærekantlængde (L) 9,5 mm, antal skærekanter (NOF) 6

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 9,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 0,5 grader
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) BN6

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven