batteri LR6 (AA), 1,5 V, 4 sikkerhed, 0-1000 mm

Art.-nr.: 514-108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 514-108
EAN/GTIN 4946368096292
Producentnummer 514-108
L-nummer L40010 1575

Betegnelse

Beskrivelse:

Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Præcis og hurtig aflæsning takket være matforkromede målestok og nonius. Målestokken er hærdet og slebet. Ridsespids, forkrøppet og hårdmetalbestykket.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 1000
Nøjagtighed: ±0,07 mm
Graduering: 0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,07 mm
Finjustering: 6 mm
Skalaindstilling: 15 mm
Masse: 460
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. ridsenål, ridsenålsholder og låg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven