Flaskevogn i stål

Art.-nr.: 51325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stålflaskevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 51325
    EAN/GTIN 4017976251325
    Producentnummer 51325
    L-nummer L90080 931

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Robust svejset konstruktion, med stålpladespand, pulverlakeret, kun blå RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Leveres adskilt. Med 2 trearmede hjulstjerner, hver med 3 TPE-hjul 160 mm Ø, nav med kuglelejer. Til transport af 20, 40 og 50 liters gasflasker og 11 og 33 kg propangasflasker, også over trapper. Trapvognen TK 1325 tjener som basis, der er yderligere udstyret med 4 perforerede tværstænger til fastboltning af cylinderholdere med sikkerhedskæder. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 200
    Samlet bredde (mm): 590
    Samlet højde (mm): 1300
    Antal flasker (stk.): 1
    Kapacitet (liter): 20-50
    Kapacitet (kg): 11,33
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven