Vægmontering

Art.-nr.: 51323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Artikelnummer 51323
    EAN/GTIN 4017976513232
    Producentnummer 51323
    L-nummer L90080 1142

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Til 3 cylindre Ø 140, 230 og 320 mm. Stålpladekonstruktion, varmgalvaniseret. Kædelås. Huller til vægmontering.

    Egenskab:

    Samlet bredde (mm): 900
    Samlet dybde (mm): 120
    Samlet højde (mm): 45
    Antal flasker (stk.): 3
    Flaskens diameter (mm): 230

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven