Følehåndtag, horisontal type, 20° skråt, 0,4 mm, 0,002 mm, 4/8 m aksel

Art.-nr.: 513-445-10A
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
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 513-445-10A
EAN/GTIN 4946368676265
Producentnummer 513-445-10A
L-nummer L40010 14102

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne håndtagsmåler giver dig følgende fordele: Dramatisk øget holdbarhed, følsomhed og synlighed. Blændfrit, fladt urglas, der gør det nemt at aflæse måleresultaterne. Forbedret placering af O-ringstætningen, der gør det nemt at dreje urglasset, samtidig med at urskiven beskyttes mod støv og olieindtrængning. Multi-belagt urglas forhindrer ridser, snavs og blændende lys.

Egenskab:

Rækkevidde: 0,4 mm
Graduering: 0.002
Funktioner: Plus-sæt
Tommer-metrisk: Metrisk:
Leveres: Leveres i en æske med skaft ø8/4 mm, griffel ø1/2/3 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven