Følearm, horisontal model 1,6 mm, 0,01 mm, 4/8 mm skaft, med holder

Art.-nr.: 513-444-10T
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
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 513-444-10T
EAN/GTIN 4946368676036
Producentnummer 513-444-10T
L-nummer L40010 11953

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse vippeindikatorer giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhed Blændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterne Forbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olie Urglas i mange lag

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1,6
Graduering: 0,01
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse med ⌀8/4 spændeaksel, ⌀1/2/3 føler, svingklemme og holdestang

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven