Sensorarm, vandret version, rubinføler, 1,5 mm, 0,01 mm, 8 mm skaft

Art.-nr.: 513-426-10E
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
    Produkttype Vippeindikator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 513-426-10E
    EAN/GTIN 4946368675978
    Producentnummer 513-426-10E
    L-nummer L40010 11681

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Disse vippeindikatorer giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhed Blændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterne Forbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olie Urglas i mange lag

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 1,5
    Graduering: 0,01
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: I en æske med klemmeskaft ⌀8 mm, sonde ⌀2 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven