Sensorarm, vandret version, rubinføler, 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm skaft

Art.-nr.: 513-424-10A
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
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 513-424-10A
EAN/GTIN 4946368675572
Producentnummer 513-424-10A
L-nummer L40010 13338

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse vippeindikatorer giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhed Blændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterne Forbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olie Urglas i mange lag

Egenskab:

Rækkevidde: 0,5 mm
Graduering: 0.01
Funktioner: Plus-sæt
Tommer-metrisk: Metrisk:
Leveres: Leveres i en æske med skaft ø8/4 mm, griffel ø1/2/3 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven