Følearm, horisontal, kompakt konstruktion 0,5 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 513-414-10A
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
    Produkttype Vippeindikator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 513-414-10A
    EAN/GTIN 4946368675640
    Producentnummer 513-414-10A
    L-nummer L40010 11569

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Disse vippeindikatorer giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhed Blændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterne Forbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olie Urglas i mange lag

    Egenskab:

    Rækkevidde: 0,5 mm
    Graduering: 0.01
    Funktioner: Plus-sæt
    Tommer-metrisk: Metrisk:
    Leveres: Leveres i en æske med skaft ø8/4 mm, griffel ø1/2/3 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven