Sensorarm, vandret version, rubinføler, 0,002 mm, 0,01 mm, 8 mm skaft

Art.-nr.: 513-409-10E
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
    Produkttype Vippeindikator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 513-409-10E
    EAN/GTIN 4946368676616
    Producentnummer 513-409-10E

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Disse vippeindikatorer giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhed Blændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterne Forbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olie Urglas i mange lag

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 0,2
    Nøjagtighed: 3 µm
    Graduering: 0,002
    Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
    Leveringsomfang: I en æske med ⌀3/8″ spændeskaft, ⌀0,079″ sonde

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven