Følearm, horisontal model 0,8 mm, 0,01 mm, 4/8 mm skaft, med holder

Art.-nr.: 513-404-10T
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
    Produkttype Vippeindikator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 513-404-10T
    EAN/GTIN 4946368675701
    Producentnummer 513-404-10T
    L-nummer L40010 11648

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Disse vippeindikatorer giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhed Blændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterne Forbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olie Urglas i mange lag

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 0,8
    Graduering: 0,01
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: I en kasse med ⌀8/4 spændeaksel, ⌀1/2/3 føler, svingklemme og holdestang

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven