Grip-tang med korte kæber

Art.-nr.: 513.5
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 513.5
    EAN/GTIN 3148511817247
    Producentnummer 513.5
    L-nummer L60130 4267

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Fine kæber
    • justering af spændvidde ved hjælp af skrue
    • forkromet

    Egenskab:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 6,4
    • H [mm]: 49
    • L x H [mm]: 140 x 49
    • L [mm]: 140
    • [g]: 180

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven