Standardmåleplade til måleprojektor Ø 500 mm

Art.-nr.: 512625
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
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 512625
Producentnummer 512625
L-nummer L40700 286

Betegnelse

Beskrivelse:

Til måling af projektorer. Standardmålepladerne udvider anvendelsesområdet og effektiviteten af Mitutoyo måleprojektorer. Målepladerne har følgende fordele: Fås i diametre på 250, 300, 340, 500 og 600 mm, så de passer til skærmdiametrene på Mitutoyo måleprojektorer. Hurtig og nem inspektion af en lang række profiler og skalaer samt længder, højder, parallelitet, vinkler, radier, kegleformer, hulpositioner, diametre og standardiserede gevind- eller tandhjulsprofiler. Alle måleplader er fremstillet af en plastik med lav forvrængning og har en beskyttende belægning.

Egenskab:

Funktioner: ISO-metriske gevind

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven