Standardmåleplade til måleprojektor Ø 500 mm

Art.-nr.: 512622
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
    Produkttype Måleplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 512622
    Producentnummer 512622
    L-nummer L40700 239

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til måling af projektorer. Standardmålepladerne udvider anvendelsesområdet og effektiviteten af Mitutoyo måleprojektorer. Målepladerne har følgende fordele: Fås i diametre på 250, 300, 340, 500 og 600 mm, så de passer til skærmdiametrene på Mitutoyo måleprojektorer. Hurtig og nem inspektion af en lang række profiler og skalaer samt længder, højder, parallelitet, vinkler, radier, kegleformer, hulpositioner, diametre og standardiserede gevind- eller tandhjulsprofiler. Alle måleplader er fremstillet af en plastik med lav forvrængning og har en beskyttende belægning.

    Egenskab:

    Type: Type: Vinkel Type GO
    Funktioner: Vinkel: Delinger på 1° og 30' Funktioner: Dedikeret diagram specielt designet til kontrol af vinkler med enestående klarhed. Velegnet til brug ved enhver forstørrelse.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven