Vægmontering

Art.-nr.: 51232
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 51232
EAN/GTIN 4017976512327
Producentnummer 51232
L-nummer L90080 810

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til 2 flasker Ø 140, 230 og 320 mm. Stålpladekonstruktion, varmgalvaniseret. Kædelås. Huller til vægmontering.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 780
Samlet dybde (mm): 120
Samlet højde (mm): 45
Antal flasker (stk.): 2
Flaskens diameter (mm): 320

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven