Firkantfil med 2K-skaft 200 mm

Art.-nr.: 512201 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Form: D
  • Formbeskrivelse: Firkant med halvstump ende, udadvendt
  • Norm: DIN 7261

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Behugning 2
    Hugningstype Halvglat
    Form D
    Formbeskrivelse Firkant med halvstump ende, udadvendt
    Fileflader 4
    Bredde 8 mm
    Længde uden angel 200 mm
    inkl. fileskaft ja
    Norm DIN 7261
    Produkttype Værkstedsfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 512201 200
    EAN/GTIN 4009215190656

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
    Alle sider huggede; halvstump afslutning.
    Fil med færdigmonteret, ergonomisk 2K-fileskaft med ophængsboring og praktiske farvekode-clips (rød, grøn, gul) til individuel mærkning af f.eks. profilstørrelse.

    Anvendelse:

    Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

    Norm:

    DIN 7261 form D

    Bemærk:

    Fil uden skaft fås under nr. 512200.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven