Momentnøgle firkantet 12,5 mm (1/2 tomme) 4% 40 - 200

Art.-nr.: 5122-2CLTCAL
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
Maks. moment 200 Nm
Samlet længde L 545 mm
Drivfirkant 1/2 tommer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5122-2CLTCAL
EAN/GTIN 4000896243259
Producentnummer 5122-2CLTCAL
L-nummer L60140 6000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klik-Lens-type med stort display i vinduet sikrer sikkerhed for brugeren
  • Momentnøgle inklusive DAkkS kalibreringscertifikat
  • ± 4% nøjagtighed af skalaværdien (i betjeningsretningen for højre tilspænding)
    brug vores momentnøgler med indsats til venstre
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
  • Reverserbar skraldenøgle
  • Indstil den ønskede momentværdi hurtigt og sikkert ved at dreje håndtaget
  • Drejeknap til yderligere låsning af indstillingen
  • Trecifret, store cifre til læsbar justering af drejningsmoment
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • Sikker boks med vindue
  • Overflade: Hårdt forkromet
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 545 mm
  • Nm min.-max: 40 - 200 Nm
  • Tolerance: 4%
  • Skala (Nm): 1 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 9,0-47,4 kg
  • Antal tænder: 32 (driftsvinkel 11,25 grader)
  • Hovedets tykkelse A: 19,6 mm
  • Hovedbredde b: 44 mm
  • Servicevenligt (skraldereparationssæt til kundeorienteret selvmontering)
  • Ingen risiko for tab af den firkantede kant som med en gennemgående skralde
  • Robust og modstandsdygtig, hårdforkromet stålrørskonstruktion i et slankt design
  • Integreret skiftegreb med friløbsfunktion til udvendig firkant 12,5 = 1/2 tommer design reducerer risikoen for personskade og funktionsfejl
  • Ergonomisk formet håndtag med linning reducerer glidning og/eller Risiko for personskade
  • Sikker låsning af håndtaget - ingen risiko for fastspænding!
  • Sikker og præcis indstilling af den ønskede triggerværdi.
    Optimal og forenklet aflæsning af drejningsmomentværdien
  • Stort, buet vindue (udskifteligt) optimerer læsbarheden
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven