Flaskevogn i stål

Art.-nr.: 51161
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stålflaskevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51161
EAN/GTIN 4017976511610
Producentnummer 51161
L-nummer L90080 935

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålkonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. Indvendig Ø 310 mm. 4 drejelige hjul, 2 med hjulstopper, massive gummidæk 75 x 25 mm, nav med kuglelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 80
Samlet bredde (mm): 410
Samlet højde (mm): 970
Antal flasker (stk.): 1
Flaskens diameter (mm): 300
Kapacitet (kg): 11
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 75 x 25

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven