Flaskevogn i stål

Art.-nr.: 51122
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stålflaskevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51122
EAN/GTIN 4017976511221
Producentnummer 51122
L-nummer L90080 930

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007. Cylinderholdere med kædelås. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Til 1 propanflaske med en kapacitet på 33 kg, Ø 318 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 100
Samlet bredde (mm): 560
Samlet dybde (mm): 666
Samlet højde (mm): 1240
Antal flasker (stk.): 1
Flaskens diameter (mm): 318
Kapacitet (kg): 33
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven