2-punkts borehulsmåler med mikrometer, 400-600 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 511-827-20
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-827-20
EAN/GTIN 4946368855387
Producentnummer 511-827-20
L-nummer L40010 13844

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse indvendige mikrometre med mikrometerskruer gør det muligt at foretage målinger uden at skifte måleindsats. Målerne har følgende fordele: En lang stempelhub sikrer maksimal nøjagtighed. Kontaktpunkterne er lavet af hårdt metal (18 mm), hvilket sikrer høj holdbarhed og slidstyrke. Et stort håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50 %. Bredt måleområde med sub-anvils.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 400 - 600
Graduering: 0,001 mm
Repeterbarhed: 0,5 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske inkl. plastdæksel til måleinstrumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven