2-punkts boremåler, kort skaft, til boringer, 100-160 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 511-774
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-774
EAN/GTIN 4946368612911
Producentnummer 511-774
L-nummer L40010 7717

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en kompakt og let måler til boring på grund af den korte længde under håndtaget. Det giver dig følgende fordele: Et langt stempelslag sikrer forbløffende nøjagtighed. Kontaktpunkterne er fremstillet af hårdmetal og sikrer en høj holdbarhed. En stor greb reducerer varmeoverførslen fra føreren med 50 %.

Egenskab:

Område: 100 - 160 mm
Tommer-metrisk: Metrisk
Metrisk
Digital/Analog: Analog
Graduering: 0,001 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven