2-punkts borehulsmåler til korte længder, 50-150 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 511-773-20
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-773-20
EAN/GTIN 4946368855189
Producentnummer 511-773-20
L-nummer L40010 13932

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en kompakt og letvægtsboringsmåler på grund af den korte længde under håndtaget. Det giver dig følgende fordele: En lang stempelhub giver en fantastisk nøjagtighed. Kontaktpunkterne er lavet af hårdmetal og sikrer høj holdbarhed. Et stort håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50 %.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 50 - 150
Graduering: 0,001 mm
Repeterbarhed: 0,5 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske inkl. plastdæksel til måleinstrumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven