2-punkts indvendig måler, til boringer, 4-6,5″, 0,0001″

Art.-nr.: 511-754
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-754
EAN/GTIN 4946368612775
Producentnummer 511-754
L-nummer L40010 12634

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette 2-punkts interne målesæt med automatisk centrering via en centreringsbro giver dig følgende fordele: Det store hule håndtag reducerer varmeoverførslen fra føreren med 50 % Udskiftelige skiver (D = 0,5 mm) til justering af måleudstyret, leveres som standard tilbehør kontaktpunkter af HM (> 18 mm), der sikrer høj holdbarhed og slidstyrke.

Egenskab:

Graduering: 0.0001″
Område: 4 - 6.5″
Tommer-metrisk: tommer
Nøjagtighed: 2 µm
Digital/Analog: Analog
Leveres: Inkl. kasse, indikator, plastdæksel til indikator
Nøjagtighed: 2 µm
Gentagelighed: 0,5 µm
Graduering: 0,0001"

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven