2-punkts intern finmåler, borehulsmåler, 10-16″, 0,0005″

Art.-nr.: 511-746-20
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-746-20
EAN/GTIN 4946368855059
Producentnummer 511-746-20

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette 2-punkts internt målesæt med automatisk centrering via en centreringsbro giver dig følgende fordele: Det store, hule håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50 %. Udskiftelige skiver (D=0,5 mm) til indstilling af måleren leveres som standardtilbehør. Kontaktpunkter af wolframcarbid (> 18 mm), sikrer høj holdbarhed og slidstyrke.

Egenskab:

Graduering: 0.0005 ″
Tommer-metrisk: Tommer
Nøjagtighed: 2 µm
Leveres: Inkl. kasse, indikator, plastdæksel til indikator

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven