2-punkts intern finmåler, borehulsmåler, 0,4-0,74″, 0,0005″

Art.-nr.: 511-207-20
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-207-20
EAN/GTIN 4946368854717
Producentnummer 511-207-20

Betegnelse

Beskrivelse:

De interne præcisionsmålere med automatisk centrering via en centreringsbro giver dig følgende fordele: En lang stempelhub giver en fantastisk nøjagtighed. Udskiftelige skiver med en tykkelse på 0,5 mm leveres som standardtilbehør, så du kan foretage justeringer i små intervaller. Kontaktpunkterne er lavet af hårdt metal (> 18 mm) og sikrer høj holdbarhed. Det store håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50 %.

Egenskab:

Graduering: 0.0005″
Tommer-metrisk: Tommer
Nøjagtighed: 5 µm
Leveres: Inkl. kasse, indikator, plastdæksel til indikator

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven