2-punkts indvendig finmåler, til boringer, 10-18,5 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 511-201
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-201
EAN/GTIN 4946368092393
Producentnummer 511-201
L-nummer L40010 10096

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette 2-punkts interne målesæt med automatisk centrering via en centreringsbro giver dig følgende fordele: Et langt stempelslag sikrer forbløffende nøjagtighed. Udskiftelige 0.5 mm tykke skiver leveres som standardtilbehør, så du kan justere i små trin. Kontaktpunkter af hårdmetal ( og gt; 18 mm), og sikrer en høj holdbarhed. En stor greb reducerer varmeoverførslen fra føreren med 50 %.

Egenskab:

Leveres: Inkl. kasse, indikator, plastdæksel til indikator

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven