Flaskevogn i stål

Art.-nr.: 51091
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stålflaskevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51091
EAN/GTIN 4017976510910
Producentnummer 51091
L-nummer L90080 795

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007. Flaskeholdere med kædesikring. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 100
Samlet bredde (mm): 420
Samlet dybde (mm): 483
Samlet højde (mm): 1240
Antal flasker (stk.): 1
Flaskens diameter (mm): 140
Kapacitet (liter): 10
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven