Momentnøgle firkantet 6,3 mm (1/4 tomme) 3% 2,5 - 25

Art.-nr.: 5108-3CTCAL
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
Artikelnummer 5108-3CTCAL
EAN/GTIN 4000896243129
Producentnummer 5108-3CTCAL
L-nummer L60140 5834

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brugervenlig skralde
  • Momentnøgle inklusive DAkkS kalibreringscertifikat
  • Nøjagtighed ± 3% af skalaværdien (i betjeningsretningen til højre) (5107-3CT ± 4% nøjagtighed af skalaværdien)
  • Brug vores momentnøgler med indsats til tilspænding i venstre side
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
  • Designet til krævende værkstedsbrug
  • Bred vifte af applikationer til kontrolleret tilspænding inden for dækservice, tohjulede, personbiler og erhvervskøretøjer samt forskellige anvendelser i industri og handel
  • Optimeret tætningsring til beskyttelse mod fremmedlegemer
  • Ratchet reparationssæt til kundeorienteret selvsamling giver mulighed for årtiers brug
  • Håndtag med mere greb for lettere kraftoverførsel
  • Justeringshjælp ved hjælp af låsepunkter for optimeret førerstyring sikrer sikker og hurtig justering af den ønskede drejningsmomentværdi ved at dreje håndtaget
  • Sikker låsning af indstillingsværdierne ved hjælp af en låsefunktion på drejeskiven
  • Trekantet drejeskive forhindrer ukontrolleret rulning væk
  • Låsesymboler angiver den respektive interlock-status
  • Fastgørelsesmulighed for tovsløjfe gennem åbninger på låsedrejeskiven
  • Letlæselig skala med høj kontrast
  • Permanent læsbarhed gennem lasermarkering af skalahylsteret
  • Integreret kontaktgreb
    5121-3CT - 5123-3CT: Kontaktgreb med friløbsfunktion - reducerer risikoen for personskade og funktionsfejl
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • Leveres i en robust hexa roterende pakke
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 234 mm
  • Nm min.-max: 2,5 - 25 Nm
  • Tolerance: 3%
  • Skala (Nm): 0,25 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 1,4-15,3 kg
  • Antal tænder: 20 (driftsvinkel 18 grader)
  • Hovedets tykkelse A: 10,2 mm
  • Hovedbredde b: 24 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven