Arbejdsplatform stiv R13 3 trin

Art.-nr.: 51032
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51032
EAN/GTIN 4031405510326
Producentnummer 051032
L-nummer L90110 90

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Stabil, svejset rørkonstruktion
  • 220 mm dybe trin lavet af perforeret aluminiumsplade med certificeret skridsikkerhed R 13
  • Øverste slidbane: 550 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2600 mm
  • Basisareal bredde: 750 mm
  • Basisarealets længde: 880 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Øverste sporvidde: 550 mm
  • Øverste sporvidde: 300 mm
  • Perronhøjde 600 mm
  • Skridsikker klasse: R13
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Perforeret aluminiumsplade
  • Antal trin/trin: 3 trin

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven