Stiv stålriste med hjul og gelænder 4 trin

Art.-nr.: 51024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hjul ja
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51024
EAN/GTIN 4031405510241
Producentnummer 051024
L-nummer L90110 84

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Stabil, svejset rørkonstruktion
  • 220 mm dybe trin lavet af stålrist for en sikker stand
  • Øverste slidbane: 550 x 300 mm
  • To løfteruller for nem bevægelse fra sted til sted (leveres løst)
  • Skridsikre plastsko
  • Øget sikkerhed på grund af ensidig gelænder (højde: 600 mm). Dette leveres løst og kan nemt skrues på (bor huller til højre som standard)
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Basisareal bredde: 780 mm
  • Basisarealets længde: 1210 mm
  • Højde: 1400 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Øverste sporvidde: 550 mm
  • Øverste sporvidde: 300 mm
  • Perronhøjde 800 mm
  • Skridsikker klasse: R12
  • Trin/platform dækning: Stålrist
  • Antal trin/trin: 4 trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven