Fast stige i et enkelt afsnit med rygbeskyttelse (konstruktion), aluminium 9,60 m

Art.-nr.: 510120
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Stigeteknik, bærevne 150 kg
Stighøjde 8.400 mm
Bredde, udvendigt 520 mm
Vangehøjde 60 mm
Vægafstand 200 mm
Materiale Aluminium
Stigekabler enkelt kabel
Med rygbeskyttelse ja
Produkttype Fast stige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 510120
EAN/GTIN 4031405934580
Producentnummer 510120

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indløbsstiger i henhold til din 18799-1/-3, din 14094-1 og din en ISO 14122-4: Afhængigt af valget af standard og situationen på stedet ved udgangen, er der behov for yderligere komponenter såsom udstigningstrin, gelænder og sikkerhedsdør. Disse er ikke inkluderet i det komplette sæt og skal bestilles separat.
  • Uanset stigningshøjden gælder følgende:
  • Enten rygbeskyttelse eller klatrebeskyttelse kan bruges som faldbeskyttelse (kombination er ikke tilladt, da redning af personer hindres af rygbeskyttelse)
  • Arbejdsmiljøundersøgelse af egnetheden til højde (f.eks. G 41) afhænger nødvendigheden af risikovurderingen (f.eks. samlet klatrehøjde, type faldsikring) af de respektive stigesystemer
  • For hvert byggeprojekt skal en ansvarlig stabilitetsekspert fremlægge bevis for undergrundens bæreevne
  • Den lodrette overlapning af successive lederledninger skal være mindst 1,680 mm
  • Ved usikrede udgangssteder kræves rækværk monteret på begge sider af stigen eller ført ind i udgangsniveauet
  • Udgangsspalten må ikke være større end 75 mm
  • Akkumuleringsmål: Afstand fra indgangsniveau til første trin 100 - 400 mm
  • Når du forlader forkanten, skal det øverste trin være på niveau med udgangsniveauet
  • Ved stigere med stigebeskyttelse skal der ved klatring gennem det åbne område foran stigen mindst være 800 x 800 mm. Disse dimensioner skal også overholdes for nye anlæg i det eksisterende anlæg.
  • Disse dimensioner skal også overholdes for nye anlæg i det eksisterende anlæg
  • Mellemrummene mellem stigen og gelænderet må ikke overstige 180 mm
  • Forbindelsen til klatreværnet skal etableres og frakobles fra en sikret stand
  • Af hensyn til sikker håndtering af sideskinnerne skal afstanden til tilstødende dele omkring sideskinnerne være mindst 75 mm (med undtagelse af komponenter, der hører til stigesystemet)

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Konstruktionstype: Enkelt hastighed
  • Søjlehøjde: 60 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 9600 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Højde: 8400 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Vægafstand: 200 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven