Flaskevogn i stål

Art.-nr.: 51005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stålflaskevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51005
EAN/GTIN 4017976010465
Producentnummer 51005
L-nummer L90080 267

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007. Flaskeholdere med kædesikring. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 50
Samlet bredde (mm): 505
Samlet dybde (mm): 395
Samlet højde (mm): 1000
Antal flasker (stk.): 2
Flaskens diameter (mm): 140
Kapacitet (liter): 10
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven