RM-BN5-13.000-H7LB IC908 Rebehoveder i massivt hårdmetal, venstresnoede, til gennemgående huller, med bajonetmekanisme til hurtig udskiftning til HSC-bearbejdning

Art.-nr.: 5100066
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5100066
EAN/GTIN 7291075187526
Producentnummer 5100066
L-nummer L24220 182

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskifteligt hoved, skærekantdiameter (DC) 13 mm, skærekantlængde (L) 9,5 mm, antal riller (NOF) 6

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 9,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 20 grader
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 29,0

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven