RM-BN6-13.501-H7SA IC08 Rebehoveder i massivt hårdmetal, lige riflet, til blindhuller med bajonetmekanisme til hurtig udskiftning til HSC-bearbejdning

Art.-nr.: 5100024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5100024
EAN/GTIN 7291075186918
Producentnummer 5100024
L-nummer L24220 13

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskifteligt hoved, skærdiameter (DC) 13,501 mm, skærlængde (L) 9,5 mm, antal skær (NOF) 6

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 13.501 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 9,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 0,5 grader
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) BN6

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven