Præcisionsmåleskrue, venstre løfteenhed, 50-75 mm

Art.-nr.: 510-123
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
    Produkttype Indvendigt finmåleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 510-123
    EAN/GTIN 4946368386232
    Producentnummer 510-123
    L-nummer L40010 4774

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    mikrometerskrue med fin indikator, som du kan foretage hurtige og meget nøjagtige målinger med. Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Enkel enhåndsbetjening beskyttelsesklasse IP54 og stor skala til nem aflæsning. Med nuljustering og tolerancemærker til gode/afvisningsmålinger, 8 mm spindeldiameter til nem placering og meget nøjagtige målinger

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 50 - 75
    Graduering: 0,001 mm
    Skala: skala tromle og ærme satin forkromet
    Målekraft: 5-10
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven