Plastikholder tom til 12 nøgler No. 6

Art.-nr.: 5070160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5070160
EAN/GTIN 4010886507018
Producentnummer 5070160
L-nummer L60160 3998

Betegnelse

Beskrivelse:

Til dobbelt skruenøglesæt nr. 6
Passer til perforerede plader med firkantede huller 10 x 38 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 113 mm
  • Samlet højde [mm]: 56 mm
  • Samlet længde [mm]: 337 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til firkantede huller 10 x 38 mm: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven