Service MANOSKOP® momentnøgler m.beslag til indsatsværktøj nr. 730NA/10 180-900 in-lb størrelse på beslag 9x12 mm

Art.-nr.: 50581010
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50581010
EAN/GTIN 4018754139576
Producentnummer 50581010
L-nummer L60010 3826

Betegnelse

Beskrivelse:

  • udløsning
  • Det er ikke nødvendigt at nulstille til ″0″, da måleelementet kun belastes under tilspænding
  • Hurtig og præcis justering med QuickSelect hurtigjustering
  • Dobbelt stopsignal
  • Meget let at læse dobbeltskala med farveforskel fra ft·lb/in·lb
  • Fortsat belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen, f.eks. når skruer sidder fast, må ikke påvirke udløsningsmekanismen, som således er beskyttet mod beskadigelse
  • 2-komponent håndtag med brugervenlig grøn blød zone (modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol)
  • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706. Om nødvendigt Omkalibrering uden adskillelse
  • Certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Fatning til udskifteligt plug-in værktøj
  • QuickRelease sikkerhedsinterlock
  • Tilspænd til venstre ved at dreje indstiksværktøjet om
Displayafvigelse ± 3% (GR.A/2: 4%)

Egenskab:

  • Fin skalainddeling: 5 in·lb
  • Gr.: a/10
  • Højde mm (h): 23 mm
  • Længde [mm): 386 mm
  • LF: 336 mm
  • Måleområde ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Måleområde in-lb: 180-900 in·lb
  • Skalainddeling [E1]: 100 in·lb
  • Skalainddeling [E2]: 2,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
  • Vægt: 988 g
  • Bredde mm (b): 28 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven