Clock caliper, 0-8 tommer, 0.001 tommer, 0.1 tommer/U., tomme

Art.-nr.: 505-741J
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
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 505-741J
EAN/GTIN 4946368688329
Producentnummer 505-741J
L-nummer L40010 13388

Betegnelse

Beskrivelse:

Den maksimale belastning af monteringsskruerne kan ikke kvantificeres, da den afhænger af klemmetypen og belastningstypen (statistisk eller aktiv belastning) samt af driftsbetingelserne. Hvis mikrometerskrue anvendes som måleinstrument, anbefaler Mitutoyo, at belastningsgrænserne som vist i tabellen til højre overholdes for at opnå nøjagtigheden (inden for en million hånddrejninger). Resultatet af de statiske belastningstest, der er nødvendige for at forårsage en katastrofal fejl på beslaget eller hovedet (for små mikrometerhoveder), er også angivet nedenfor som reference.

Egenskab:

Nøjagtighed: ±0,002″.
Graduering: 0,001″ 0,2″/omdrejning
Måleområde: 0-8″.
Tommer-Metrisk: Tommer

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven