Clock-caliper, 0-200 mm, 0.02 mm, 2 mm/omdr., metrisk

Art.-nr.: 505-731
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
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 505-731
EAN/GTIN 4946368688190
Producentnummer 505-731
L-nummer L40010 10385

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære giver pålidelige målinger og giver dig følgende fordele: Jævne bevægelser og høj stødbeskyttelse let læseligt gult drejehjul med stor cifferhøjde

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 200
Måleområde: 0 - 200 mm
Graduering: 0,02 mm 2 mm/omdrejning.
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,03 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven