Grip-tang ″Arc-svejsning″ 180 mm

Art.-nr.: 504A.180
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 504A.180
EAN/GTIN 3148511811115
Producentnummer 504A.180
L-nummer L60130 2341

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kæber af letmetal til beskyttelse mod poredannelse
  • Midterstykke af stål
  • Holder profiler, U-jern, vinkeljern med stærkt tryk
  • Justering af spændvidde ved hjælp af skrue
  • Forkromet.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 125
  • B [mm]: 120
  • C [mm]: 180
  • E [mm]: 20
  • H [mm]: 240
  • L [mm]: 350
  • [g]: 927

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven