Grip-tang ″buesvejsning″ 100 mm

Art.-nr.: 504A.100
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 504A.100
EAN/GTIN 3148511811016
Producentnummer 504A.100
L-nummer L60130 2795

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Kæber af letmetal til beskyttelse mod poredannelse
  • Midterstykke af stål
  • Holder profiler, U-jern, vinkeljern med stærkt tryk
  • Justering af spændvidde ved hjælp af skrue
  • Forkromet.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • [g]: 655

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven