MANOSKOP® momentnøgle med måler og fast monteret skralde nr. 71AR/80 100-600 ft-lb firkantet drev 3/4 ″

Art.-nr.: 50450080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50450080
EAN/GTIN 4018754124930
Producentnummer 50450080
L-nummer L60010 963

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Visning
  • Måleur til bagmarkøren
  • Dobbeltskala N·m/ft·lb
  • Skalaark lavet af fotoluminescerende, lysegul specialfolie for tydelig genkendelse af skærmen selv ved dårlig sigtbarhed
  • Fastgør måleuret med en ekstra beskyttelsesring
  • Håndtag med integreret kraftkompensationsmekanisme
  • Ikke til venstre målinger
  • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706. Om nødvendigt Omkalibrering uden adskillelse
  • Med certifikat
  • Leveres i tekstilpose
  • Vis afvigelse ± 4%

Egenskab:

  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/4″
  • Højde mm (h): 30 mm
  • Længde [mm): 1152 mm
  • LF: 1060 mm
  • Måleområde ft-lb: 100-600 ft·lb
  • Måleområde N-m: 160-800 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 10 ft·lb
  • Skalainddeling [E2]: 10 N·m
  • Vægt: 4900 g
  • Bredde mm (b): 70 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven