Mobil arbejdsplatform, trinbredde 1000 mm, stålgitter 3 trin

Art.-nr.: 50439
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Hjul ja
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50439
EAN/GTIN 4031405504394
Producentnummer 050439
L-nummer L90110 1100

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • Platformens dybde: 460 mm
  • 240 mm dybe trin
  • Kan udvides i et 200 mm gitter
  • To skydehåndtag er standard
  • To løfteruller Ø 125 mm for nem bevægelse fra sted til sted
  • Skridsikre plastsko
  • Hældning: 45°
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 200 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2600 mm
  • Indirekte omkostninger: 1050 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 200 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 590 mm
  • Skridsikker klasse: R12
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Stålrist
  • Antal trin/trin: 3 trin
  • Trinbredde: 1000 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven